ケアジャケット 241

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 26754464 品番 241-31
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,198円となります。
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

汗をかいてもさらっとした着心地を維持する、イージーケアなジャージ素材。

ネイビー サイズL 材質エアブリッジ[ニット素材]/ポリエステル90%・綿10% ナイスペック加工 胸囲(cm)120 肩幅(cm)50 袖丈(cm)58 着丈(cm)73 生地制菌加工、吸汗性、ストレッチ 色番31 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする