KAZEN
KAZENの 衣服関連
KAZENの 介護従事者用ユニフォーム
KAZENの トップス 介護従事者用
ケアジャケット 241
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
26754482
品番
241-31
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
汗をかいてもさらっとした着心地を維持する、イージーケアなジャージ素材。
色
ネイビー
サイズ
3L
材質
エアブリッジ[ニット素材]/ポリエステル90%・綿10% ナイスペック加工
胸囲(cm)
128
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
77
生地
制菌加工、吸汗性、ストレッチ
色番
31
性別
男女兼用