オカトー
オカトーの 収納家具
オカトーの 収納ボックス
オカトーの バスケット
MOOMINバンブーバスケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26755209
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ムーミンの世界観をさり気なくお部屋に
北欧ナチュラルテイストのバンブー(竹)バスケット。
ランドリーやおもちゃ・衣類の収納などマルチに使えます。
クローゼット収納にも便利。
材質
表生地/ポリエステル100%(内側/PEコーティング)、フレーム/竹
色
ムーミン
サイズ
M
容量(L)
約39
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約42×33.5×37.5(広げた状態、フレーム含む)
注意
※素材の特性上、水濡れや摩擦などにより、色落ち・色移りする恐れがあります。湿気を含んだままでの保管・ご使用はカビの異臭の原因となりますので、定期的に自然乾燥させてからご使用ください。