水ビシャク 柄付

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26756205 品番 WL-10 B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

安全・安心なプラスチック製品なので、家庭用から業務用までご利用いただいております。
ヒシャク本体がポリエチレン製のため、有機溶剤の攪拌・移し替えも安心して使用出来ます。
柄もプラスチックのため洗浄も簡単です。
柄の先端に穴がありますので、ヒモ等を通して保管が出来ます。

ブルー 材質ポリエチレン 寸法(mm)Φ135×70 容量(mL)790 質量(g)129 柄長さ(mm)380

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-11
用途:
液体の撹拌
有限会社山善 様 (不動産業)

とても使いやすいです。
ただ、めったにありませんが、柄がねじ込み式でゆるんできたこともあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする