トルネ
トルネの テーブルウェア(卓上備品・食器)
トルネの 卓上備品・テーブルウェア
トルネの テーブルマット・コースター・鍋敷
シリコンマット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
26756320
品番
-
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
置いた時の音が静か、滑りにくい!
用途
鍋敷きに。鍋つかみに。レンジからの取り出しに。
材質
シリコン樹脂
色
ピンク
耐熱温度(℃)
約200
耐冷温度(℃)
約-40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約17×17×0.7
注意
※オーブンでのご使用は破損の原因となりますのでご使用しないでください。