KAZEN
KAZENの 衣服関連
KAZENの 介護従事者用ユニフォーム
KAZENの ボトムス 介護従事者用
メンズスラックス 259
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
26756923
品番
259-10
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
制電性に優れた糸と高い防透性のフルダル糸を使用。ニットならではの伸縮性により、長時間の着用でも疲れを感じさせません。シワや型くずれの心配もなく、美しいシルエットを保ちます。
色
ホワイト
股下(cm)
87(フリー)
ウエスト(cm)
70
色番
10
ワタリ(cm)
31
材質
シルポート[ニット素材]/ポリエステル85%・綿15% 制菌加工
生地
工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ
性別
メンズ