259-11 メンズスラックス 259 KAZEN 26757133 259-11 メンズスラックス 259 KAZEN 26757133 259-11 メンズスラックス 259 KAZEN 26757133 259-11 メンズスラックス 259 KAZEN 26757133

メンズスラックス 259

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 26757133 品番 259-11
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

制電性に優れた糸と高い防透性のフルダル糸を使用。ニットならではの伸縮性により、長時間の着用でも疲れを感じさせません。シワや型くずれの心配もなく、美しいシルエットを保ちます。

サックス 股下(cm)87(フリー) ウエスト(cm)95 色番11 ワタリ(cm)38 材質シルポート[ニット素材]/ポリエステル85%・綿15% 制菌加工 生地工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ 性別メンズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする