大和物産
大和物産の ラップ・消耗品・食品包材
大和物産の 弁当小物
大和物産の アルミ・紙・フードケース
増量 バイオPET おかずカップ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(40枚)
注文コード
26757135
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
電子レンジで使える
環境に配慮したバイオPETを使用(植物由来の原材料を30%使用しています)。
耐熱温度160度。
セット内容
4色(レッド・イエロー・オレンジ・グリーン)各10枚入
材質
バイオPET・紙
サイズ
角型
寸法(cm)
約11.5×4.5×8.3
耐熱温度(℃)
約160
注意
※オーブンやオーブントースター、直火では使用しないでください。
※電子レンジで使用する場合は、油分の多い食品を入れないでください。
※耐熱温度以下のご使用でも20分以上の加熱はしないでください。