KPR-N150H ぐるピタロール 本体 オルディ 26757196 KPR-N150H ぐるピタロール 本体 オルディ 26757196 KPR-N150H ぐるピタロール 本体 オルディ 26757196 KPR-N150H ぐるピタロール 本体 オルディ 26757196 KPR-N150H ぐるピタロール 本体 オルディ 26757196 KPR-N150H ぐるピタロール 本体 オルディ 26757196

ぐるピタロール 本体

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26757196 品番KPR-N150H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

ピタッと巻ける!ひもの代わりになるフィルム
引っ張ってちぎるだけでピタッと巻けます。
大事な物のほこり除けにも。

用途フリマの梱包、ダンボールの廃棄に。 材質フィルム・フタ/ポリエチレン、ホルダー/ダンボール、ストッパー/ニトリルゴム 幅(mm)約100 厚さ(mm)約0.0048 クリア 長さ(m)約150 主な用途梱包・結束・保護 耐冷温度(℃)約-30
注意
※火のそばに置かないでください。
※食品包装には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする