オルディ
オルディの OPPテープ
ぐるピタロール 付替え用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26757205
品番
KPR-N150T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
ピタッと巻ける!ひもの代わりになるフィルム
くるピタロール「本体」に取り付けてご使用ください。
引っ張ってちぎるだけでピタッと巻けます。
大事な物のほこり除けにも。
用途
フリマの梱包、ダンボールの廃棄に。
材質
ポリエチレン
幅(mm)
約100
厚さ(mm)
約0.0048
色
クリア
長さ(m)
約150
主な用途
梱包・結束・保護
耐冷温度(℃)
約-30
注意
※本製品にはフタ・ホルダー・ストッパーはついておりません。
※火のそばに置かないでください。
※食品包装には使用しないでください。