セット内容測定器本体、PH標準液20mL×10(各5袋)PH7.01/PH4.01(HI 77400P)、電極保存液30mL/本(HI 70300S)、電極洗浄液(一般用)20mL×25袋(HI 700601P)
質量(g)65
電源CR2032ボタン電池 1個(約1000時間の継続使用が可能)
測定範囲(℃)0.0〜50.0
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×40×17
測定範囲(pH)0.00〜14.00
精度(pH)±0.10
精度(℃)±0.5
電源自動OFF未使用後8分後、60分後、OFFから選択
温度補償(℃)自動(0〜50)
校正自動で3点校正まで(pH7.01、4.01、pH10.01にて)
使用環境温度(℃)0〜50(相対湿度100%以下)、日常防水型
検出単位0.01pH、0.1℃