曜日別特売
B-5596 アベリア ステンレス製コーヒースプーン3本組 パール金属 26758368

アベリア ステンレス製コーヒースプーン3本組

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット(3本)注文コード26758368品番B-5596
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

食洗器対応

材質ステンレス鋼幅(mm)25全長(mm)120シルバー質量(g)13食器の種類洋食器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする