モバイルバッテリー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26758404 品番9902AZ-999-F
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥6,500

蓄電容量6700mAh、DC/USB差込対応のバッテリーです。
過充電・過放電の保護回路付きです。
風量3段階切替調節可能です。
スマートフォンや加熱式タバコに対応しています。
表面オリジナルジオメトリック柄仕様です。

用途ワークウェア(ファン・バッテリー)。 セット内容バッテリー関連 ブラック 質量(g)約140 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)97×64×23.5 充放電回数目安約300回 充電時間(時間)目安約4.5(2Aアダプタ使用時) 出力切替3段階切替
注意
スマホ供給用のケーブルは付属していません。ACアダプターは付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする