KAZEN
KAZENの 衣服関連
KAZENの 介護従事者用ユニフォーム
KAZENの ボトムス 介護従事者用
ニットパンツ 156
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
26759635
品番
156-10
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
メディカルシーンに必要とされる、機能充実のニュースクラブパンツ登場!素材:裏綿トリコット(ポリエステル75%綿25%)、抗菌防臭加工
色
ホワイト
サイズ
3L
股下(cm)
90(フリー)
材質
裏綿トリコット/ポリエステル75%・綿25% 抗菌防臭加工
ヒップ(cm)
123
生地
工業洗濯可、防菌防臭加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ
色番
10
ワタリ(cm)
36
性別
男女兼用
はき口寸法(cm)
97