画像準備中

ニットパンツ 156

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 26759766 品番 156-59
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

メディカルシーンに必要とされる、機能充実のニュースクラブパンツ登場!素材:裏綿トリコット(ポリエステル75%綿25%)、抗菌防臭加工

ローズ サイズLL 股下(cm)90(フリー) 材質裏綿トリコット/ポリエステル75%・綿25% 抗菌防臭加工 ヒップ(cm)116 生地工業洗濯可、防菌防臭加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ 色番59 ワタリ(cm)34.5 性別男女兼用 はき口寸法(cm)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする