レディススラックス 169

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 26760073 品番 169-10
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

ニット素材の「裏綿トリコット」を使用したスリムストレートパンツです。裏面にコットンを使用した優しい肌ざわり、高い吸汗速乾性と洗濯耐久性が特徴。工業洗濯対応・SEK(青)・透け防止・吸汗・制電・ストレッチ素材。ノータック・両脇/両後ろポケット付き。※ホワイト色はさらに裏地付き。

ホワイト サイズ3L 股下(cm)83(フリー) 材質裏綿トリコット/ポリエステル75%・綿25% 抗菌防臭加工 股上(cm)35 ヒップ(cm)109 生地工業洗濯可、防菌防臭加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ 色番10 性別レディース はき口寸法(cm)89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする