曜日別特売
169-18 レディススラックス 169 KAZEN 26760116

レディススラックス 169

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ネイビー
サイズL
ヒップ(cm)99
内容量1枚注文コード26760116品番169-18
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

ニット素材の「裏綿トリコット」を使用したスリムストレートパンツです。裏面にコットンを使用した優しい肌ざわり、高い吸汗速乾性と洗濯耐久性が特徴。工業洗濯対応・SEK(青)・透け防止・吸汗・制電・ストレッチ素材。ノータック・両脇/両後ろポケット付き。※ホワイト色はさらに裏地付き。

ネイビーサイズL股下(cm)83(フリー)材質裏綿トリコット/ポリエステル75%・綿25% 抗菌防臭加工股上(cm)31.5ヒップ(cm)99生地工業洗濯可、防菌防臭加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ色番18性別レディースはき口寸法(cm)79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする