※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プロセスポンプ クリーンルーム仕様 (PAP331〜)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26760535 品番PAP3313-P13
参考基準価格(税別)¥157,030 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

・ボディ材質にNewPFAを採用、高い耐食性を実現しました。
・クリーンルーム で組付、2重梱包(PAP331)。
また、サイドボディ、ポートは 成型部品 とすることで、より低発塵化を計りました。
・ポンプのリセットボタンを手動で操作できる環境にない場合、このような回路を組んでエアの圧力でリセットできます。
・外部の切換弁による制御のため一定サイクルでの動作が可能。
・外部電磁弁のON/OFFサイクル数で流量調整が簡単にできます。
・微少流量、気体巻き込み時の作動でも安定した運転が可能。
・稼動・停止を繰り返す用途に向いています。

継手口径1/2" 吐出圧力(MPa)0〜0.4 吐出量(L/min)0.1〜9 最大揚程(m)4(ポンプ内部に液体が入っている状態) 材質(ボディ)New PFA 材質(ダイヤフラム)PTFE

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤフラムポンプとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/525/
2022-10-13

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする