※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プロセスポンプ 複動ポンプ(PAX1〜)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(ボディ)ADC12 材質(ダイヤフラム)PTFE 管接続口径3/8 注文コード26760614 品番PAX1112-03
参考基準価格(税別)¥125,240 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は材質・管接続口径13種類から選べます 他の種類を見る

・脈動減衰器内蔵自動運転型。
・吐出液の飛散やタンクでの泡立ちを防止。
・高い耐磨耗性・低発塵
接液部に摺動部がありません。
・自給式で呼び水不要
吸込配管内の空気を排気して液体を吸い上げます。

管接続口径3/8 吐出圧力(MPa)0〜0.6 吐出量(L/min)0.5〜10 最大揚程(m)6(ポンプ内部に液体が入っている状態) 材質(ボディ)ADC12 材質(ダイヤフラム)PTFE

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤフラムポンプとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/525/
2022-10-13

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする