※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クリーンマット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(30枚×10シート) 注文コード 26760895 品番 C01-S612W/M200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

水溶性粘着材を使用することにより、従来のクリーンマットに比べ靴底や車輪に付着したチリ・ホコリの捕獲率がアップします。
コーナータブ部の数字により、残りシート枚数の確認が容易となっています。

構成
上部カバーシート
使い捨てシート
両面粘着テープシート
底部カバーシート
寸法(mm)600×1200 厚さ(μm)(フィルム)50±2 材質ポリエチレン(LDPE) 伸び(%)250 積層枚数(シート)30 粘着力(g/25mm)(表面)200、(床面)700 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:550

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンマットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/676/
2022-09-22

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする