画像準備中

BARRIERTA L55/2 H1

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(750g) 注文コード26760922 品番PH6595-A00C9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

高温使用時の固化や残さの生成がほとんどない。
耐熱性、耐酸化性に極めて優れている。
ほとんどの薬品・溶剤・燃料に反応・溶解しない。
ほとんどのゴム・プラスチックに悪影響を与えない。

タイプ標準品 使用温度範囲(℃)-35〜260 ちょう度2号 増ちょう剤PTFE 基油フッ素油 危険物の類別非危険物

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26760922 PH6595-A00C9 27916666 BARRIERTA L55/2 H1 750gジャバラ 画像準備中 食品機械用高温用フッ素グリース バリエルタ NOKクリューバー 1個(750g) 139,800 税込153,780 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする