NOKクリューバー
NOKクリューバーの グリース
NOKクリューバーの フッ素グリース
BARRIERTA L55/2 H1
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1缶(1kg)
注文コード
26760938
品番
PH6595-A00D8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
高温使用時の固化や残さの生成がほとんどない。
耐熱性、耐酸化性に極めて優れている。
ほとんどの薬品・溶剤・燃料に反応・溶解しない。
ほとんどのゴム・プラスチックに悪影響を与えない。
色
白
タイプ
標準品
使用温度範囲(℃)
-35〜260
ちょう度
2号
増ちょう剤
PTFE
基油
フッ素油
危険物の類別
非危険物
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
26760938
PH6595-A00D8
27916675
BARRIERTA L55/2 H1 1kg缶
食品機械用高温用フッ素グリース バリエルタ
NOKクリューバー
1缶(1kg)
¥
169,800
税込
¥
186,780
注文コードが変更になりました。