NOKクリューバー
NOKクリューバーの グリース
NOKクリューバーの フッ素グリース
BARRIERTA IMI/V
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(1kg)
注文コード
26761096
品番
PH6513-A00D6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
蒸気圧が低く、高真空下でもオイルの蒸発が極めて少ないフッ素グリースです。
BARRIERTA SUPER IS/Vは、特にアウトガスの発生量が少ない。
用途
半導体製造装置、真空装置、真空ポンプ、クリーンルームなどの軸受、摺動部。
オイルシール、Oリングなどの各種シール部。
ちょう度
2号
商品タイプ
フッ素グリース
タイプ
高真空用
使用温度範囲(℃)
-45〜220
増ちょう剤
PTFE
基油
フッ素油
危険物の類別
非危険物