※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NOKクリューバー
NOKクリューバーの グリース
NOKクリューバーの フッ素グリース
NOXLUB KF0921
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(1kg)
注文コード
26761132
品番
PH6568-A00D6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
使用温度範囲が極めて広いフッ素グリースです。
耐摩耗性、防錆性に優れている。
ちょう度
2号
商品タイプ
フッ素グリース
特性
耐熱性、耐寒性、耐摩耗性、防錆性
用途
自動車補機・電装品、真空ポンプなどの軸受、摺動部。
タイプ
低トルク・ワイドレンジ
使用温度範囲(℃)
-65〜220
増ちょう剤
PTFE
基油
フッ素油
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応