NOKクリューバー
NOKクリューバーの グリース
NOKクリューバーの ウレアグリース
KLUBERSPEED BF 72-22
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1缶(1kg)
注文コード
26761166
品番
PF2112-A30D8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
高速軸受に適する。
高速性に極めて優れている。
低温性、耐水性にも優れている。
軸受の温度上昇が小さい。
ちょう度
2〜3号
商品タイプ
ウレアグリース
特性
高速性、低温性、耐水性
用途
工作機械のスピンドル軸受、精密機械、モーターなどの軸受。
タイプ
高速回転用
使用温度範囲(℃)
-50〜120
増ちょう剤
ウレア
基油
エステル油
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。