画像準備中

ALLTIME JFU152

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可 63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(1kg) 注文コード 26761193 品番 PF2105-A00D7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

高温用グリース。
使用温度範囲が広い。
耐熱性に優れている。

ちょう度1〜2号 商品タイプウレアグリース 特性耐熱性 用途事務機器などの高温条件下で使用される軸受。 タイプ中高温用 使用温度範囲(℃)-40〜190 増ちょう剤ウレア 基油エステル油 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする