NOKクリューバー
NOKクリューバーの グリース
NOKクリューバーの ウレアグリース
KLUBERQUIET BQ 72-72
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1缶(1kg)
注文コード
26761218
品番
PF2111-A00D0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
使用温度範囲が広い。
低温性、耐水性に優れている。
ちょう度
2〜3号
商品タイプ
ウレアグリース
特性
低温性、耐水性
用途
自動車補機・電装品、モーター、ファン、家電製品、事務機器などの軸受。
タイプ
中高温用
使用温度範囲(℃)
-45〜180
増ちょう剤
ウレア
基油
エステル油
危険物の類別
非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。