NOKクリューバー
NOKクリューバーの グリース
NOKクリューバーの ウレアグリース
KLUBERSYNTH HB 72-52
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(25kg)
注文コード
26761263
品番
PF2152-A00J5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549,780
販売価格(税別)
¥
499,800
バスケットに入れる
高温長寿命グリース。
使用温度範囲が広い。耐水性、高速性に優れている。
EPDMに対する悪影響が少ない。
ちょう度
1〜2号
商品タイプ
ウレアグリース
特性
耐水性、高速性
用途
自動車補機・電装品、モーターなどの軸受。
タイプ
中高温用
使用温度範囲(℃)
-35〜180
増ちょう剤
ウレア
基油
エステル油
危険物の類別
非危険物