NOKクリューバー
NOKクリューバーの グリース
NOKクリューバーの 特殊用グリース
ISOFLEX TOPAS NB52
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(1kg)
注文コード
26761306
品番
PF1452-A00D5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
耐熱性に優れた多目的グリース。
耐荷重性、耐水性、高速性に優れている。
ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。
ISOFLEX TOPAS NB 52は、電気接点部にも使用可能。
用途
自動車補機・電装品、家電製品、事務機器などの 軸受、ギヤ、摺動部。
ゴム・プラスチックの各種摺動部。
自動車補機・電装品などの摺動接点。
ちょう度
2号
商品タイプ
バリウムコンプレックスグリース
特性
耐熱性、耐荷重性、耐水性、高速性
タイプ
多目的
使用温度範囲(℃)
-50〜150
増ちょう剤
バリウムコンプレックス石けん
基油
合成炭化水素油
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応