NOKクリューバー
NOKクリューバーの グリース
NOKクリューバーの 特殊用グリース
ISOFLEX TOPAS AK 50
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(1kg)
注文コード
26761333
品番
PF1200-A00D8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
プラスチック摺動部に適する。
高速軸受にも使用可能。
ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。
用途
プラスチックの各種摺動部。
直動軸受、ボールねじ、その他摺動部。
ちょう度
0号
商品タイプ
アルミニウムコンプレックスグリース
タイプ
多目的
使用温度範囲(℃)
-50〜150
増ちょう剤
アルミニウムコンプレックス石けん
基油
合成炭化水素油
危険物の類別
非危険物