NOKクリューバー
NOKクリューバーの グリース
NOKクリューバーの ウレアグリース
PETAMO GHY 133 N
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(1kg)
注文コード
26761342
品番
PF1110-A00D0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
耐熱性、耐摩耗性、耐水性に優れている。
ちょう度
2号
商品タイプ
ウレアグリース
特性
耐熱性、耐摩耗性、耐水性
用途
自動車補機・電装品、繊維機械、製紙機械、モーター、ファンなどの軸受。
タイプ
中高温用
使用温度範囲(℃)
-30〜160
増ちょう剤
ウレア
基油
合成炭化水素油
危険物の類別
非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。