NOKクリューバー
NOKクリューバーの グリース
NOKクリューバーの 特殊用グリース
STABURAGS NBU12
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(18kg)
注文コード
26761437
品番
PD0433-A00G0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
耐荷重性、耐摩耗性、耐水性、耐薬品性に優れている。
ちょう度
2〜3号
商品タイプ
バリウムコンプレックスグリース
特性
耐荷重性、耐摩耗性、耐水性、耐薬品性
用途
繊維機械、製紙機械、モーター、ポンプ、ファンなどの軸受。
タイプ
高荷重・耐水用
使用温度範囲(℃)
-30〜150
増ちょう剤
バリウムコンプレックス石けん
基油
鉱油
危険物の類別
非危険物