画像準備中

STABURAGS NBU12MF

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可 63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(18kg) 注文コード 26761473 品番 PD0435-A00G4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373,780
販売価格(税別)
339,800

耐荷重性、耐摩耗性、耐水性、耐薬品性に優れている。
STABURAGS NBU 12 MFは、固体潤滑剤を配合したグリース。

ちょう度2〜3号 商品タイプバリウムコンプレックスグリース 特性耐荷重性、耐摩耗性、耐水性、耐薬品性 用途繊維機械、製紙機械、モーター、ポンプ、ファンなどの軸受。 タイプ高荷重・耐水用 使用温度範囲(℃)-30〜150 増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん 基油鉱油 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする