NOKクリューバー
NOKクリューバーの グリース
NOKクリューバーの 特殊用グリース
STABURAGS NBU 30
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(25kg)
注文コード
26761498
品番
PD0441-A20J8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
付着性、耐水性、耐薬品性、耐荷重性に優れている。
ちょう度
2〜3号
商品タイプ
バリウムコンプレックスグリース
特性
付着性、耐水性、耐薬品性、耐荷重性
用途
製紙機械、洗浄装置、搬送コンベヤ、台車の車軸などの軸受、シール部。
タイプ
高荷重・耐水用
使用温度範囲(℃)
-10〜150
増ちょう剤
バリウムコンプレックス石けん
基油
鉱油
危険物の類別
非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。