NOKクリューバー
NOKクリューバーの グリース
NOKクリューバーの 特殊用グリース
KLUBERPLEX BE 31-222
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(1kg)
注文コード
26761507
品番
PD0208-A00D7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
耐荷重性、耐摩耗性、耐水性、耐薬品性に優れている。
ちょう度
2号
商品タイプ
カルシウム石けんグリース
特性
耐荷重性、耐摩耗性、耐水性、耐薬品性
用途
繊維機械、製紙機械、モーター、ポンプ、ファンなどの軸受。
タイプ
高荷重・耐水用
使用温度範囲(℃)
-15〜140
増ちょう剤
特殊カルシウム石けん
基油
鉱油
危険物の類別
非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。