NOKクリューバー
NOKクリューバーの グリース
NOKクリューバーの ウレアグリース
AMBLYGON TA30/0
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1缶(18kg)
注文コード
26761568
品番
PB0110-A00G6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
耐熱性、耐水性に優れている。
AMBLYGON TA 30/0は、集中給脂装置での使用も可能。
ちょう度
0号
商品タイプ
ウレアグリース
特性
耐熱性、耐水性
用途
製紙機械、洗浄装置、塗装ライン、ファンなどの 軸受。
タイプ
耐熱・耐水用
使用温度範囲(℃)
-20〜160
増ちょう剤
ウレア
基油
鉱油
危険物の類別
非危険物