NOKクリューバー
NOKクリューバーの グリース
NOKクリューバーの リチウムグリース
CONSTANT GLY2100 J
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(1L)
注文コード
26761595
品番
PF1055-A11D0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
使用温度範囲が広い。
起動トルクが低く、トルク変動が小さい。
ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。
商品タイプ
リチウムグリース
用途
家電製品、事務機器、精密機器などの焼結含油軸受。
タイプ
ワイドレンジ
使用温度範囲(℃)
-50〜150
増ちょう剤
リチウム石けん
基油
合成炭化水素油
危険等級
V
動粘度(mm
2
/s)
56(40℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。