NOKクリューバー
NOXLUB AH0680
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
内容量
1缶(20L)
注文コード
26761622
品番
PF2922-A01H9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
低温性に優れ、使用温度範囲が広い。
温度ー粘度特性に優れている。
用途
自動車の補機・電装品等の焼結含油軸受。
特性
低温性
タイプ
ワイドレンジ
使用温度範囲(℃)
-50~140
容量(L)
20
基油
エステル油
危険等級
Ⅲ
動粘度(mm
2
/s)
60(40℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。