NOKクリューバー
KLUBEROIL 4 UH1-150 N
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
内容量
1缶(20L)
1缶(5L)
1缶(20L)
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(20L)
注文コード
26761954
品番
PF1929-A01H5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
豊富な粘度グレード(11グレード)。
使用温度範囲が広い。
耐荷重性、耐摩耗性に優れている。
多くのシール材に対する悪影響が少ない。
用途
攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。
缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。
搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。
打錠機の軸受、ギヤ、摺動部。
規格
NSF H1
タイプ
汎用
使用温度範囲(℃)
-35~120
基油
合成炭化水素油
危険等級
Ⅲ
動粘度(mm
2
/s)
150(40℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※2025年10月より随時パッケージの変更がございます。尚、商品の仕様等に変更はございません。