※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プロセスポンプ (PA〜)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 吐出量(L/min)1〜20 材質(ボディ)ADC12 材質(ダイヤフラム)PTFE 注文コード26762005 品番PA3110-03-N
参考基準価格(税別)¥58,300 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品は吐出量・材質など176種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径3/8 吐出圧力(MPa)0〜0.6 吐出量(L/min)1〜20 最大揚程(m)6(ポンプ内部に液体が入っている状態) 材質(ボディ)ADC12 材質(ダイヤフラム)PTFE

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26762172
2021-06-30
用途:
洗浄機

水の吹き出し量が少し弱いですが、取り扱いが簡単です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤフラムポンプとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/525/
2022-10-13

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする