NOKクリューバー
NOKクリューバーの グリース
NOKクリューバーの 極圧グリース
CENTOPLEX 0EP
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(18kg)
注文コード
26762164
品番
PA0011-A00G7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
耐荷重性、耐摩耗性に優れている。
ちょう度
0号
商品タイプ
リチウムグリース
特性
耐荷重性、耐摩耗性
用途
平歯車、かさ歯車、ウォームギヤ、ギヤモーター、電子部品などのギヤ。
タイプ
密閉ギア用
使用温度範囲(℃)
-30〜110
増ちょう剤
リチウム石けん
基油
鉱油
危険物の類別
非危険物