NOKクリューバー
NOKクリューバーの グリース
NOKクリューバーの 特殊用グリース
GRAFLOSCON C-SG 0 ULTRA
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(18kg)
注文コード
26762182
品番
PC0214-A00G0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
オープンギヤの定常運転用潤滑剤。
耐荷重性、耐摩耗性に優れている。
自動噴霧装置での給脂が可能。
用途
ロータリーキルン、チューブミル、ドライヤーなど高荷重のかかるオープンギヤ。
ギヤカップリング。
ちょう度
0号
特性
耐荷重性、耐摩耗性
タイプ
オープンギア用
使用温度範囲(℃)
-30〜200、0〜90(自動噴霧装置)
増ちょう剤
アルミニウム石けん
基油
鉱油
危険物の類別
非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。