NOKクリューバー
NOXLUB TL1013
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
内容量
1缶(1kg)
注文コード
26762207
品番
PF1069-A00D9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
プラスチックに対してほとんど悪影響を与えない。
耐摩耗性、低温性に優れている。
塗布状態を分かりやすくするため着色。
用途
コピー、プリンター等OA機器のプラスチックギヤ部。
自動車補機のプラスチックギヤ部。
ちょう度
1号
商品タイプ
リチウムグリース
特性
耐摩耗性、低温性
タイプ
樹脂ギヤ用
使用温度範囲(℃)
-40~150
増ちょう剤
リチウム石けん
基油
合成炭化水素油
危険物の類別
非危険物