※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの ダイヤフラムポンプ
プロセスポンプ (PA〜)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
吐出量(L/min)
5〜45
材質(ボディ)
ADC12
材質(ダイヤフラム)
PTFE
注文コード
26762391
品番
PA5110-F06-N
参考基準価格(税別)
¥82,830
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
この商品は
吐出量・材質
など
176
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
3/4
吐出圧力(MPa)
0〜0.6
吐出量(L/min)
5〜45
最大揚程(m)
6(ポンプ内部に液体が入っている状態)
材質(ボディ)
ADC12
材質(ダイヤフラム)
PTFE
CADデータダウンロード