NOKクリューバー
KLUBER-SUMMIT VARNASOLV
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
内容量
1缶(19L)
注文コード
26762627
品番
PF2975-A01Z2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
稼慟中に使用することにより、ワニスやカーボン残さなどの除去が可能。
用途
コンプレッサー、油圧システム、減速機等のフラッシングオイル。
適合範囲
コンプレッサー
タイプ
フラッシングオイル
容量(L)
19
基油
エステル油
危険等級
Ⅲ
動粘度(mm
2
/s)
78(40℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
水溶性
注意
※オイルの10%濃度になるように添加してご使用下さい。