NOKクリューバー
NOKクリューバーの グリース
NOKクリューバーの リチウムグリース
SEALUB S-1
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(18kg)
注文コード
26762733
品番
PA0010-A00G0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ゴム用汎用グリース。
ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。
ちょう度
2号
用途
自動車、建機、農機具などのシール部、軸受。
タイプ
汎用
使用温度範囲(℃)
-30〜120
増ちょう剤
リチウム石けん
基油
鉱油
危険物の類別
非危険物