NOKクリューバー
NOKクリューバーの グリース
NOKクリューバーの 特殊用グリース
SEALUB S-14
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(18kg)
注文コード
26762794
品番
PF1454-A00G6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
耐熱性、耐荷重性、耐水性に優れている。
ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。
用途
自動車補機・電装品、家電製品などのシール部。
ゴム・プラスチックの各種摺動部。
ちょう度
2号
タイプ
多目的
使用温度範囲(℃)
-50〜150
増ちょう剤
バリウムコンプレックス石けん
基油
合成炭化水素油
危険物の類別
非危険物