NOKクリューバー
NOKクリューバーの グリース
NOKクリューバーの 特殊用グリース
NOXLUB TB0320
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(18kg)
注文コード
26762803
品番
PF1458-A00G4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
耐熱性、耐荷重性に優れている。
接点・ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。
適合範囲
自動車補機・電装品
用途
自動車補機・電装品などの摺動接点。
タイプ
汎用
使用温度範囲(℃)
-50〜140
ちょう度
2号
増ちょう剤
バリウムコンプレックス石けん
基油
合成炭化水素油
危険物の類別
非危険物