NOKクリューバー
NOKクリューバーの グリース
NOKクリューバーの リチウムグリース
SYNTHESIN PDL 250/01
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(1kg)
注文コード
26762812
品番
PF2081-A00D8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
低温性に優れている。低接点圧でも優れた電気特性を示す。
ちょう度
2号
商品タイプ
リチウムグリース
特性
低温性
用途
家電製品、事務機器などの小型モーターの整流子。
タイプ
微小電流用
使用温度範囲(℃)
-60〜125
増ちょう剤
リチウム石けん
基油
エステル油
危険物の類別
非危険物