SS100 スカイコード 宮島化学工業 26763363

SS100 スカイコード 宮島化学工業 26763363
SS100 スカイコード 宮島化学工業 26763363

スカイコード

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻太さ(Φmm)10長さ(m)200注文コード26763363品番SS100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

被覆溶着の為、結束後の緩みがロープより少ない。
柔らかく、縛りやすく、手が痛くならない。
バラけず滑らない

太さ(Φmm)10長さ(m)200材質ポリプロピレン質量(g)1400仕様表面溶着平紐包装形態ポリ袋入り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26763372
2021-09-02
用途: 製品の結束

長いホース類を丸めて結束する時に使用してます。スカイコードは平らな紐なので丸紐と違ってきつく締め付けたままでほどけにくいので重宝してます。太さも細すぎず丈夫。値段が少し高いかもですが、他に相当品が見当たらずリピート購入してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする